Llave combinada, inclinada, otros
Llave combinada, inclinada, otros
LLAVE COMBINADA DIN 3113A 10MM
Nº de art. 575430110
EAN 4053479496573
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 10 mm |
Longitud (L) | 135 mm |
Grosor de anillo (a1) | 6,3 mm |
Grosor de la garra (a2) | 4,5 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 22,4 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 16 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |